代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
マルチマスター 溝加工対応ヘッド MM TS-C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
03047567
品番
MM TS127C138T050-6T05
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
溝加工用。
トラスコ品番
340-4993
材質
IC928
全長(mm)
8.43
コーナー半径(mm)
0.05
材種
IC928
シャンク径(mm)
7.7
刃径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応