曜日別特売

スプリング式ボールチェックバルブ RU5Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番60-6227-61
内容量1個注文コード03047970品番RU5B630V1
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

一定方向へしか液体やガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用です。
ボディはポリプロピレン(PP)製またはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製、スプリングとボールはSUS316製で、内蔵シールはフッ素ゴム製です。
分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。

サイズ
13×36L
アズワン品番
60-6227-61
適合チューブ幅(mm)
3~4→3~4(内径と流路(Inlet → Outlet))
背圧(kPa)
最大300
クラッキング圧力(kPa)
5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする