曜日別特売

SP209Dual用 配管キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
03048101
品番
-
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

サンプリングポンプ SP209 Dualと様々な捕集管を接続するために必要な配管および継手のセットです
アルデヒド捕集カートリッジ、加熱脱離用チューブ(外径6mmまたは1/4インチ)、固体捕集用チューブなどが接続可能です。

セット内容
オスコネクター×2、レデューシングユニオン3RU6T×2、PTFE製フェラル(3mm×10組)×1、メスルアーハブ 3mm×2、メスルアーハブ 4mm×2、オスルアー 3mm×2、オスルアー/ホースコネクター×2、PTFE製チューブ 3mm×2mm×5m、シリコンチューブ 4mm×2mm×10cm、シリコンチューブ 6mm×3mm×5m、シリコンチューブ 9mm×5mm×5m、取扱説明書
アズワン品番
60-3357-33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする