代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03048556
品番
MM S-A-L250/150-C32-T21-C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥293,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
マルチマスター用ホルダー。
トラスコ品番
339-3898
全長(mm)
250
刃長(mm)
150
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応