※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03049150
品番
T890HT FLND50-5-22.22-R13
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
339-8606
刃数
5枚
全長(mm)
40
適合チップ
T890LNHT/LNAT1306
シャンク径(mm)
22.22
RoHS指令(10物質対応)
対応