代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
03050270
品番
MM TS135-H30D-06T05
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
T溝加工用。
トラスコ品番
423-0158
材質
IC908
シャンク径(Φmm)
13.5
コーナー半径(mm)
0.4
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応