代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
03050297
品番
MM TS250-H60D-06T08
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
T溝加工用。
トラスコ品番
423-3377
材質
IC908
シャンク径(Φmm)
25
コーナー半径(mm)
0.4
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応