アズワン
ポリ軟膏瓶SCC 1パック PNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(2袋×5本)
容量(mL)
200
注文コード
03050420
品番
PN-200SCC
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた)商品です。
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。
中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質
本体・フタ・パッキン/HDPE
容量(mL)
200
目盛
なし
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、パッキン/約70
アズワン品番
1-4637-12-77
口内径×胴径×全高(mm)
Φ49.5×Φ69.5×72.5
注意
※オートクレーブ不可 ※中栓なし