代表画像

マルチマスター 面取り・カウンターシンク用ヘッド MM ECF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 03050997 品番 MM ECF45-080-4T05
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途面取り加工用。 トラスコ品番340-4929 材質IC908 刃長(mm)10 材種IC908 刃径(mm)1.95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする