代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
マイクロ3フィード エンドミル マルチマスターねじ式アダプター FFT3 EFMーMM03
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03051810
品番
FFT3 EFMD20/.78-5MMT12-03
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
片面使い小型トリゴンチップ用です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
340-0238
刃数
5枚
全長(mm)
38.3
シャンク径(Φmm)
19
適合チップ
FFT3 WXMT 03
RoHS指令(10物質対応)
対応