代表画像

マイクロ3フィード エンドミル マルチマスターねじ式アダプター FFT3 EFMーMM03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03051819 品番 FFT3 EFMD25/.98-6MMT15-03
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

片面使い小型トリゴンチップ用です。

用途高送り加工用。 トラスコ品番339-5441 刃数6枚 全長(mm)47 シャンク径(Φmm)24 適合チップFFT3 WXMT 03 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする