曜日別特売

OPTIC-4用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
アズワン品番60-3359-13
内容量1箱(5本)注文コード03052152品番-
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

高性能多機能注入口 OPTIC-4用のテーパー付き焼結ガラスライナーでシラン処理されています。高分子量化合物や吸着性の高い化合物の大容量注入に適しています。シラン化処理によりライナーの不活性度が向上しています。

アズワン品番
60-3359-13
種類
大量注入用5.0×1.5
寸法(長さ)
81テーパー付き焼結ガラスフリット
対応機種
OPTIC-4
対応
不活性処理:あり
最高使用温度(℃)
320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする