手動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03052486
品番
CFT-6J
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

切換タッチが軽く、取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。
腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。
流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。
接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。

仕様
Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:0.8
セット内容
バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PCTFE、PTFE
タイプ
バルブ:2ポジションバルブ
ポート数
6ポート
最高使用圧力
300
方式
駆動部:手動式(耐腐食型)
最高使用温度(℃)
100oC
アズワン品番
60-9088-75
接続配管
外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
回転トルク(N・m)
0.1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする