代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ロジック4フィード エンドミル FFX4 ED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03054497
品番
FFX4 ED203050C2004
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高送りミーリング加工対応です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
161-4445
刃数
3枚
全長(mm)
140
タイプ
ホルダー
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
角度(°)
17
適合チップ
FFX4 XNMU-04
首下長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応