代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ロジック4フィード エンドミル FFX4 ED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03054506
品番
FFX4 ED254060C2504
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
高送りミーリング加工対応です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
161-4446
刃数
4枚
全長(mm)
150
タイプ
ホルダー
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
角度(°)
17
適合チップ
FFX4 XNMU-04
首下長(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応