代表画像

ロジック4フィード エンドミル FFX4 ED

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03054515 品番 FFX4 ED325120C3204
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

高送りミーリング加工対応です。

用途高送り加工用。 トラスコ品番161-4447 刃数5枚 全長(mm)205 タイプホルダー シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 角度(°)17 適合チップFFX4 XNMU-04 首下長(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする