代表画像

ロジック4フィード エンドミル FFX4 ED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03054540 品番 FFX4 ED162050W2004
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高送りミーリング加工対応です。

用途高送り加工用。 トラスコ品番181-1563 刃数2枚 全長(mm)110 タイプホルダー シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)16 角度(°)17 適合チップFFX4 XNMU-04 首下長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする