ビオラモPETG角型培地瓶 VPETGシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1箱(24包×1個)
容量(mL)125
内容量1箱(24包×1個)注文コード03055399品番VPETG-125C
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

PETG製で割れにくく、ガラスのような高い透明度を有しています。ガスバリア性に優れ、培地や試薬、バッファーの長期保存に適しています。視認性の高い成型目盛付きです。

容量(mL)
125
目盛
25mL刻み
アズワン品番
4-6978-51
口内径×胴径×全高(mm)
Φ28.6×□53×107
仕様
使用温度範囲-80~+60℃/電子線滅菌済(SAL 10^-6)/DNase・RNase・パイロジェンフリー/細胞無毒性個包装
材質
本体/PETG(USP クラスⅥ)、キャップ/HDPE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする