代表画像

ロジック4フィード フェースミル FFX4 FD-04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03055687 品番 FFX4 FD03251604
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

両面4コーナー使いです。

用途高送り加工用。 トラスコ品番181-6281 刃数5枚 全長(mm)40 タイプホルダー 刃径(Φmm)32 角度(°)17 適合チップFFX4 XNMU-04 取付寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする