代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ロジック4フィード フェースミル FFX4 FD-04
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03055705
品番
FFX4 FD050-7-22-04
参考基準価格(税別)
¥76,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
両面4コーナー使いです。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
240-7925
刃数
7枚
全長(mm)
40
タイプ
ホルダー
刃径(Φmm)
50
角度(°)
17
適合チップ
FFX4 XNMU-04
取付寸法(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応