- 付属品
- グローブボックス用手袋大×1双
- 仕様
- 付属のグローブはパウダー付きです。使用上、必要な場合は流水等で洗い流してお使いください。/画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
- 材質
- 本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート
- 厚さ(mm)
- 手袋:0.4
- 寸法(mm)
- 600×529×700(クリーンユニット部含む)
- 質量(kg)
- 約21
- 電源
- AC100V 50/60Hz 1A
- 風量(m3/min)
- (循環)1
- 電源コード(m)
- 1.8(2Pプラグ)
- 集塵効果
- 99.97%以上(0.3μm粒子)
- 内蔵フィルタ
- 抗菌・防臭HEPAフィルター(コンセント付き)
- アズワン品番
- 3-4035-32