tantore
【検査報告書付】ステンレス金網
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-7222-75-22
67-7222-75-22
67-7222-75-22
67-7222-77-22
67-7222-84-22
67-7222-80-22
67-7222-85-22
67-7222-71-22
67-7222-81-22
67-7222-86-22
67-7222-87-22
67-7222-73-22
67-7222-66-22
67-7222-64-22
67-7222-82-22
67-7222-68-22
67-7222-70-22
67-7222-69-22
67-7222-76-22
67-7222-65-22
67-7222-78-22
67-7222-79-22
67-7222-74-22
67-7222-72-22
67-7222-67-22
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03057237
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,040
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
SUS304 平織金網
線径(Φmm)
0.14
メッシュ
60
アズワン品番
67-7222-75-22
目開き(mm)
0.283
寸法(m)
1×1巻き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000