代表画像

マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 03057297 品番 MM ELB12R24A09-4T08
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途中仕上げ・仕上げ加工用。 トラスコ品番339-7103 刃数4枚 刃径(Φmm)12 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする