パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03059170
品番
AS-600SC-L
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥157,300
販売価格(税別)
¥143,000

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。

付属品
グローブボックス用手袋大×1双
仕様
サイズはグローブホルダーを除く。/画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
寸法(mm)
600×500×520、【手袋】カフ部内径/130、厚み/0.4(パウダー付き)
質量(kg)
14.3
材質(本体)
本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
殺菌灯
15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)
コンセント仕様
AC100V 2口
LED
5W×1本
アズワン品番
3-4041-23
注意
※サイズはグローブホルダーを除く。
※画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする