代表画像

マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド(楕円型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 03059668 品番 MM EOB08R1.5R80A13-4T05
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途中仕上げ・仕上げ加工用。 トラスコ品番339-7075 刃数4枚 ボール半径(mm)80 寸法R(mm)1.5 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする