代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド(楕円型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
03059695
品番
MM EOB16R3.0R75A26-4T10
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
中仕上げ・仕上げ加工用。
トラスコ品番
339-8600
刃数
4枚
ボール半径(mm)
75
寸法R(mm)
3
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応