用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能
仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定
全長(mm)271
色ブラック
質量(g)約630
電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A
グリップ径(Φmm)38
コード長さ(m)ドライバーコード:2
モーターブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5〜M4
機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)
保証期間1年間
出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転
スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)
回転数(min-1[回/分])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク設定範囲(N・m)約0.3〜2.0