本体

吊り下げ AC電動ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03060009 品番 EYADA407XC
参考基準価格(税別)¥191,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。

用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能 仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A グリップ径(Φmm)38 コード長さ(m)ドライバーコード:2 モーターブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじM1.5〜M4.4 機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク) 保証期間1年間 出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転 スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) 回転数(min-1[回/分])650 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク設定範囲(N・m)約1.5〜4.4
注意
※別売品電源アダプター(EYSZP001)は別売になります。電源コード1mは付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする