リプレイスメント RO-3522

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03060106 品番RO-3522
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RO-3522
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 ロイヤルエンフィールド:576029,576029C
適合情報:
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] INT 650 [Interceptor 650] 18-22
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Continental GT 650 18-22
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
重量[グラム]:300
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Royal Enfield 1570250B
外径:97
内径:51
幅:97
高さ:102
備考:オイル塗布量 16 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ 幅(mm)97 質量(kg)0.3 容量(mL)オイル塗布量:16 高さ(mm)102 区分エアフィルター 質量(g)300 タイプ純正交換タイプ 種類スタンダード 外径(Φmm)97 内径(mm)51 純正品番Royal Enfield 1570250B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする