メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:KA-4519XD
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正互換品番 カワサキ:110130773, 110130811
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX450 19-23
カワサキ[KAWASAKI] KX250[4st] 21-23
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.6
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Kawasaki 110130773, 110130811
内容量[数量]:1
幅:底面:197mm, 天面:179
高さ:70
奥行(引き):底面:219mm, 天面:179
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635