曜日別特売
YA-9021 リプレイスメント YA-9021 K&N 03060255

YA-9021 リプレイスメント YA-9021 K&N 03060255
YA-9021 リプレイスメント YA-9021 K&N 03060255
YA-9021 リプレイスメント YA-9021 K&N 03060255
YA-9021 リプレイスメント YA-9021 K&N 03060255
YA-9021 リプレイスメント YA-9021 K&N 03060255
YA-9021 リプレイスメント YA-9021 K&N 03060255
YA-9021 リプレイスメント YA-9021 K&N 03060255
YA-9021 リプレイスメント YA-9021 K&N 03060255

リプレイスメント YA-9021

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03060255品番YA-9021
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:YA-9021
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正互換品番 YAMAHA:B7N1445100, B7N144510000, B7N144510100
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21
ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 21
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 21
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.6
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Yamaha B7N1445100,Yamaha B7N144510000,Yamaha B7N144510100
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:191mm×279
高さ:33
備考:オイル塗布量 20 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.6容量(mL)オイル塗布量:20高さ(mm)33区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード外径(Φmm)191×279純正品番Yamaha B7N1445100,Yamaha B7N144510000,Yamaha B7N144510100入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする