リプレイスメント SU-8009

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03060341 品番SU-8009
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SU-8009
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 スズキ:1378039G20
適合情報:
スズキ[SUZUKI] VL800 INTRUDER [イントルーダー800] 09-13/15-18
スズキ[SUZUKI] BOULEVARD800 [ブルバード800] M50 09-19
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.4
重量[グラム]:400
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Suzuki 1378039G20
幅:213
高さ:25
奥行(引き):210
備考:オイル塗布量 9 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ 幅(mm)213 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:9 高さ(mm)25 区分エアフィルター 質量(g)400 タイプ純正交換タイプ 種類スタンダード 奥行(mm)(引き)210 純正品番Suzuki 1378039G20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする