TB-6621 リプレイスメント TB-6621 K&N 03060350

TB-6621 リプレイスメント TB-6621 K&N 03060350
TB-6621 リプレイスメント TB-6621 K&N 03060350
TB-6621 リプレイスメント TB-6621 K&N 03060350
TB-6621 リプレイスメント TB-6621 K&N 03060350
TB-6621 リプレイスメント TB-6621 K&N 03060350
TB-6621 リプレイスメント TB-6621 K&N 03060350
TB-6621 リプレイスメント TB-6621 K&N 03060350

リプレイスメント TB-6621

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード03060350品番TB-6621
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:TB-6621
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 トライアンフ:T2205986
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 21-23
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER SPORT 660 22-23
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
重量[グラム]:300
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Triumph T2205986
幅:112
高さ:33
奥行(引き):170
備考:オイル塗布量 9 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)112質量(kg)0.3容量(mL)オイル塗布量:9高さ(mm)33区分エアフィルター質量(g)300タイプ純正交換タイプ種類スタンダード奥行(mm)(引き)170純正品番Triumph T2205986
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする