3/22より値下げ!現場を応援

リプレイスメント TB-7617

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03060359 品番TB-7617
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:TB-7617
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 トライアンフ:T2200957
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE 765 [ストリートトリプル] 18-21
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Triumph T2200957
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:129mm×252
高さ:22
備考:オイル塗布量 17 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:17 高さ(mm)22 区分エアフィルター タイプ純正交換タイプ 種類スタンダード 外径(Φmm)129×252 純正品番Triumph T2200957 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする