曜日別特売
HA-6519 リプレイスメント HA-6519 K&N 03060377

HA-6519 リプレイスメント HA-6519 K&N 03060377
HA-6519 リプレイスメント HA-6519 K&N 03060377
HA-6519 リプレイスメント HA-6519 K&N 03060377
HA-6519 リプレイスメント HA-6519 K&N 03060377
HA-6519 リプレイスメント HA-6519 K&N 03060377
HA-6519 リプレイスメント HA-6519 K&N 03060377
HA-6519 リプレイスメント HA-6519 K&N 03060377
HA-6519 リプレイスメント HA-6519 K&N 03060377

リプレイスメント HA-6519

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03060377品番HA-6519
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:HA-6519
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 ホンダ:17210MKND50
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-21
ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-21
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Honda 17210MKND50
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:119mm×292
高さ:32
備考:オイル塗布量 18 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4容量(mL)オイル塗布量:18高さ(mm)32区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード外径(Φmm)119×292純正品番Honda 17210MKND50入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする