PL-1822 リプレイスメント PL-1822 K&N 03060395

PL-1822 リプレイスメント PL-1822 K&N 03060395
PL-1822 リプレイスメント PL-1822 K&N 03060395
PL-1822 リプレイスメント PL-1822 K&N 03060395
PL-1822 リプレイスメント PL-1822 K&N 03060395
PL-1822 リプレイスメント PL-1822 K&N 03060395
PL-1822 リプレイスメント PL-1822 K&N 03060395
PL-1822 リプレイスメント PL-1822 K&N 03060395
PL-1822 リプレイスメント PL-1822 K&N 03060395

リプレイスメント PL-1822

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード03060395品番PL-1822
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:PL-1822
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 インディアン:5814902
適合情報:
インディアン[INDIAN] CHIEF DARK HORSE [チーフダークホース] 22
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.5
重量[グラム]:500
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Indian 5814902
幅:184
高さ:78
奥行(引き):210
備考:オイル塗布量 23 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)184質量(kg)0.5容量(mL)オイル塗布量:23高さ(mm)78区分エアフィルター質量(g)500タイプ純正交換タイプ種類スタンダード奥行(mm)(引き)210純正品番Indian 5814902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする