RO-6518 リプレイスメント RO-6518 K&N 03060420

RO-6518 リプレイスメント RO-6518 K&N 03060420
RO-6518 リプレイスメント RO-6518 K&N 03060420
RO-6518 リプレイスメント RO-6518 K&N 03060420
RO-6518 リプレイスメント RO-6518 K&N 03060420
RO-6518 リプレイスメント RO-6518 K&N 03060420
RO-6518 リプレイスメント RO-6518 K&N 03060420

リプレイスメント RO-6518

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード03060420品番RO-6518
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RO-6518
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正互換品番 Royal Enfield:576029, 576029C
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Royal Enfield 576029, 576029C
内容量[数量]:1
外径:103
高さ:140
備考:オイル塗布量 14 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.2容量(mL)オイル塗布量:14高さ(mm)140区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード外径(Φmm)103純正品番Royal Enfield 576029576029C入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする