代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
面取カッター
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03062450
品番
E45 D30-C32
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
フライス加工における面取り加工用エンドミル
トラスコ品番
162-9361
刃数
3枚
寸法(mm)
amax:7.8
寸法L(mm)
115
寸法d(mm)
32
適合チップ
SCMT120408-19
寸法D1(mm)
45
K(°)
45
H(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応