画像準備中

超硬ソリッドドリル SCD-AP5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)15.1 注文コード03067481 品番SCD 151-063-160 AP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,100
この商品は刃径など68種類から選べます 他の種類を見る

外部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番119-1930 刃長(mm)63 材種IC908 シャンク径(mm)16 刃径(mm)15.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする