代表画像

超硬ソリッドドリル SCD-AP3N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03069651 品番 SCD 058-020-060 AP3N
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

外部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番340-0215 刃長(mm)20 材種IC908 シャンク径(mm)6 刃径(mm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする