画像準備中

超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03071480 品番 SCD 086-035-100 ACP3N
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番110-5494 刃長(mm)35 材種IC908 シャンク径(mm)10 刃径(mm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする