VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモPETG角型培地瓶 VPETGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(1個)
1包(1個)
¥359
1箱(24包×1個)
¥7,598
容量(mL)
125
125
250
500
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1包(1個)
注文コード
03071752
品番
VPETG-125
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
PETG製で割れにくく、ガラスのような高い透明度を有しています。ガスバリア性に優れ、培地や試薬、バッファーの長期保存に適しています。視認性の高い成型目盛付きです。
容量(mL)
125
目盛
25mL刻み
アズワン品番
4-6978-01
口内径×胴径×全高(mm)
Φ28.6×□53×107
仕様
使用温度範囲-80~+60℃/電子線滅菌済(SAL 10^-6)/DNase・RNase・パイロジェンフリー/細胞無毒性個包装
材質
本体/PETG(USP クラスⅥ)、キャップ/HDPE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000