イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03075637
品番
MTECS 1212D37 14W
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
182-7428
材質
IC908
刃数
4
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
働き長さ(mm)
37
ピッチ(山数/inch)
14
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応