代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03075698
品番
MTECZ 08078C14 28W
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
切刃クーラント穴付きです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-7112
材質
IC908
刃数
3
全長(mm)
64
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
ねじれ角(°)
15
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応