代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03076215
品番
MTECB 0605C11 28UN
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
先端クーラント穴付きです。
用途
内径ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-1811
材質
IC908
刃数
3
全長(mm)
58
刃長(mm)
11
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
ねじれ角(°)
15
ピッチ(山数/inch)
28
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応