代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISО
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
03077956
品番
MTECQ 2020F60 1.5ISO
参考基準価格(税別)
¥108,700
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
深穴の内径ISOねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-1858
材質
IC908
全長(mm)
105
刃長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応