プロジェクタースクリーン_床置き式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03084868 品番PRS-Y100HD
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。
床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。
ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。
スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。
防炎性に優れた難燃素材を使用した生地を採用しています。※短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。

材質スクリーン/PETケース/アルミニウム サイズ対角線:100型100型相当 表示サイズ(mm)スクリーン:W:約2214×H:約1245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2357×284×2300 対応防炎:対応 収納サイズW2357×D126×H51 特性スクリーン反射:拡散型 焦点距離短焦点、超短焦点対応:非対応 アスペクト比16:9 ゲインスクリーンゲイン:1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする