曜日別特売
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877

PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877
PSD-C200AT シュレッダー_電動_クロスカット サンワサプライ 03084877

シュレッダー_電動_クロスカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03084877品番PSD-C200AT
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

200枚のA4用紙を一括細断できる、オートフィードシュレッダーです。
最大200枚のA4用紙をトレイにセットし、蓋を閉めるだけの簡単操作です。
従来のシュレッダーのように数枚ずつ手で投入したり、シュレッダーのそばで細断を待つ必要がありません。
連続細断時間は、オートフィード時は約60分、手差し細断は約10分です。
一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。
細断形状は4×12mmのミニクロスカットです。
手差し細断も可能で、A4用紙最大14枚までの同時細断やカードの細断が可能です。
ダストボックスは中が見やすい小窓が付いた引き出し式ボックスを採用しています。
用紙投入口に指が入らない安心安全設計です。
本体にダストボックスが正しくセットされていないと稼働しないインターロックスイッチを採用しています。
投入口に用紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。(手差しの場合)
モーター保護のため、連続細断(オートフィード細断/約60分、手差し細断/約10分)を超えて細断したり、紙が噛み込んだ状態で放置すると自動的に停止するオートカットオフ機能を採用しています。※連続使用時間後、約45分後には再び細断が可能になります。

その他【細断可能】コピー用紙、ホッチキス幅(mm)(投入)220質量(kg)17電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×545対応A4コピー用紙騒音値(dB)65連続使用時間【オートフィード】60分 【マニュアルフィード】約30分 ※60分休止後再運転可能細断枚数【オートフィード】200枚 【マニュアルフィード】 最大細断枚数/紙14枚、定格細断枚数/紙12枚 ※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。ダストボックス容量(L)32細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×12細断形状ミニクロスカット
注意
※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする