AC充電器_USB Power Delivery対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03084911 品番ACA-PD98
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。
USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。
各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。
ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。

セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5〜35 スイッチON・OFF:あり 電源本体内蔵型 最大出力(W)20(USB PD対応)、72(合計) ケーブル長(m)1.2 端子形状USB出力:USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大) 材料GaN(窒化ガリウム):非採用 キャップ絶縁キャップ:あり LED通電確認:なし 耐久性高耐久:非対応 USBポート数6ポート プラグ形状2P 各種認証USB-IF認証:なし USBUSB PD:対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする