曜日別特売
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516

IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516
IN-HDAD4BK ガジェットケース_セミハード サンワサプライ 03085516

ガジェットケース_セミハード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:205×155×50(35+15)ファスナーポケット内寸:190×155×10注文コード03085516品番IN-HDAD4BK
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。
外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。
収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。
開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。
吊るすこともできる大型リング付きです。

材質表装:EVA(ポリエステル張り)ブラック質量(g)約282仕切り含む内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:205×155×50(35+15)ファスナーポケット内寸:190×155×10撥水加工あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする